TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC 10/2,0 mm

Artiklové číslo: 206335 10/2,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 5

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 0,2×D; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 11 mm
Poloměr břitu R1 2 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 60 mm
Minimální ⌀ uvolnění stopky D5 9,2 mm
Maximální ⌀ uvolnění stopky D6 9,9 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,035 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,04 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206335 10/2,0
EAN / GTIN 4062406276867
Číslo výrobce 206335 10/2,0

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
75
Ocel < 1400 N/mm
P
65
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Fréza HPC s s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem. Pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v různých materiálech.
S dvojitě podbroušeným úhlem hřbetu.
Tolerance: Poloměr břitu R1
Velikost poloměru 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Velikost poloměru > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Použití:

Speciálně pro vysokorychlostní obrábění ve výrobě nástrojů a forem ke kopírovacímu frézování. Vynikající výsledky při suchém frézování.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 206300.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku