{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 19 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 4,7 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,02 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,02 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206190 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197591661 | |
Číslo výrobce | 206190 5/0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza 5/0,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
1 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
2 007,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
1 342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | TiAlN | DLC | DLC |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ břitu DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 38 stupeň | 45 stupeň | 42 stupeň |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |