{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 41 mm | |
Poloměr břitu R1 | 3 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 52 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,12 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,13 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206190 20/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197853073 | |
Číslo výrobce | 206190 20/3,0 |