TK torusová fréza 5/1,0 mm

Artiklové číslo: 206190 5/1,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 3

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 13 mm
Poloměr břitu R1 1 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 19 mm
Uvolňovací ⌀ D1 4,7 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,02 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,02 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206190 5/1,0
EAN / GTIN 4045197591678
Číslo výrobce 206190 5/1,0

Aplikační tabulka

Alu
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
Tolerance:
  • Rohový rádius
R1 = 0,5 tolerance ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerance ±0,03.
R1 > 1,5 tolerance ±0,05.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku