{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 50 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 65 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 24 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v titanu > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205711 25 | |
EAN / GTIN | 4045197541963 | |
Číslo výrobce | 205711 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 25mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
13 260,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
9 698,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
11 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
16 380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
12 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Barevný kroužek | růžová | bez | bez | zelená | zelená |
Celková délka L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ břitu DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Délka břitu Lc | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |