{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Profil frézování | HR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 44 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v titanu > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205711 16 | |
EAN / GTIN | 4045197541949 | |
Číslo výrobce | 205711 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK hrubovací fréza MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
6 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání
2 517,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 93 mm | 92 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ břitu DC | 16 mm | 16 mm |
Řezný materiál | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | h10 |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |