TK hrubovací fréza MTC 25 mm

Artiklové číslo: 205715 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Profil frézování: HR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: d11
  • Počet zubů Z: 6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 25 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Profil frézování HR
Tolerance jmenovitý ⌀ d11
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění MTC
Délka břitu Lc 50 mm
Celková délka L 125 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,5 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 205715 25
EAN / GTIN 4045197551344
Číslo výrobce 205715 25

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
155
Ocel < 900 N/mm
P
155
Ocel < 1100 N/mm²
P
125
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
110
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527. Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování. Velmi vysoký výkon při obrábění.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK hrubovací fréza MTC 25 mm

TK hrubovací fréza MTC 25 mm

na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
12 012,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
9 698,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
11 648,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
13 260,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
16 380,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak TiAlN bez povlaku TiAlN TiAlN TiAlN
Rohový úhel čela 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň
Barevný kroužek zelená bez bez růžová zelená
Celková délka L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
⌀ břitu DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Délka břitu Lc 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku