{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,25 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205448 12 | |
EAN / GTIN | 4062406276027 | |
Číslo výrobce | 205448 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
3 367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
461 ks okamžitě k dodání
1 857,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
958 ks okamžitě k dodání
1 867,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání
2 330,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
341 ks okamžitě k dodání
1 248,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Délka břitu Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,25 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,3 mm |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |