TK fréza HOLEX Pro INOX M HPC 12 mm

Artiklové číslo: 202991 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
583 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Pro Inox
    ⌀ břitu DC 12 mm
    Povlak TiSiN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6527
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 4
    Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 16 mm
    Celková délka L 73 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Šířka rohové fazetky při 45° 0,3 mm
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 0,045 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,06 mm
    Barevný kroužek modrá
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 202991 12
    EAN / GTIN 4062406569013
    Číslo výrobce 202991 12

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    240
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    220
    Ocel < 900 N/mm
    P
    180
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Vynikající životnost ve své třídě při obrábění korozivzdorných ocelí díky inovativnímu povlaku a geometrii. Speciálně pro nerezové oceli ve vysokovýkonném rozsahu, např. Duplex. Optimální řezný výkon díky vysokým řezným rychlostem.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku