{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Profil frézování | WR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejný | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 41 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 52 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,5 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,25 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,28 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205255 20 | |
EAN / GTIN | 4062406122423 | |
Číslo výrobce | 205255 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
10348,00 CZK
6 000,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
11 440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
5 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
6 838,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
8 704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
7 468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
8632,00 CZK
5 000,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
5 746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
8528,00 CZK
5 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
10218,00 CZK
6 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 52 mm | 52 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 74 mm |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19 mm | 19 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 19,5 mm | 19,8 mm | 19 mm | 19 mm | 19,8 mm | 19,8 mm |
Celková délka L | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 126 mm |
⌀ břitu DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Délka břitu Lc | 41 mm | 41 mm | 38 mm | 38 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | f8 | d11 | d11 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |