{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Profil frézování | WR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejný | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 31 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 42 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,32 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,2 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,22 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205255 16 | |
EAN / GTIN | 4062406122409 | |
Číslo výrobce | 205255 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
7254,00 CZK
4 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
7 956,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
3 406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
4 641,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání
5980,00 CZK
3 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
3 549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
5928,00 CZK
3 800,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
7124,00 CZK
4 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | 0,4×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,5×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15 mm | 15 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15 mm | 15 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 31 mm | 36 mm | 32 mm | 32 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | f8 | d11 | d11 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,2 mm | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,14 mm | 0,12 mm |