{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Profil frézování | WR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 38 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 54 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 1,05 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,12 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,14 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 205330 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644039 | |
Číslo výrobce | 205330 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovací fréza 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
5 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
366 ks okamžitě k dodání
5 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
4 719,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
5 746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
9 152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | žlutá | zelená | zelená | zelená | modrá |
Celková délka L | 104 mm | 126 mm | 104 mm | 126 mm | 126 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ břitu DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Počet zubů Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 1,05 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,35 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |