TK dokončovací fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Artiklové číslo: 204014 10
Sleva
2886,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 7

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 7
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontálně
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,1×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 30 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,1 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,081 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 204014 10
EAN / GTIN 4045197886712
Číslo výrobce 204014 10

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
290
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
300
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro operace dokončování.
Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.
Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.
Pro obvodové frézování při dokončování.
Vhodné pro obrábění titanu a slitin titanu.

Poznámka:

ae max = 0,1×D
Přebrušování je možné od ⌀ DC = 6 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK dokončovací fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 10mm

TK dokončovací fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání
2886,00 CZK
1 638,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
270 ks okamžitě k dodání
1 287,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
1 919,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový úhel čela 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
⌀ břitu DC 10 mm 10 mm 10 mm
Řezný materiál TK TK TK
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,081 mm 0,072 mm 0,072 mm
Směr přísuvu horizontálně horizontálně horizontálně
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku