TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 203095 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,07×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění TPC
Délka břitu Lc 16 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 23 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,9 mm
Celková délka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Počet lamačů třísek 1
Šířka rohové fazetky při 45° 0,08 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v materiálu Toolox 44 HRC 0,018 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203095 4
EAN / GTIN 4062406117313
Číslo výrobce 203095 4

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.
Zesílené jádro.
Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.
Přesazený dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014 a 204015.
ae max = 0,07×D pro obrábění metodou TPC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 4mm

TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
1 217,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
2 247,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
2 288,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
1 617,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
1097,00 CZK
680,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
1 503,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
2 060,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,07×D 0,08×D 0,07×D 0,1×D 0,18×D 0,07×D 0,1×D
Celková délka L 62 mm 62 mm 62 mm 57 mm 65 mm 62 mm 62 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý ⌀ f8 f8 f8 f8 e8 f8 f8
Počet zubů Z 5 5 7 5 4 5 6
Strategie obrábění TPC TPC TPC TPC TPC TPC TPC
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku