TK fréza s několika děliči třísek TPC 4 mm

Artiklové číslo: GG3095 4
Nastavit cenu 5 ks (CZK 676,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 5

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 4 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál VHM
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ f8
    Počet zubů Z 5
    Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu horizontální a šikmý
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,07×D
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění TPC
    Délka břitu Lc 16 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 23 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 3,9 mm
    Celková délka L 62 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Šířka rohové fazetky při 45° 0,08 mm
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v materiálu Toolox 44 HRC 0,018 mm
    Barevný kroužek zelená
    Obsah 5
    Druh produktu rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG3095 4
    EAN / GTIN 4062406332006
    Číslo výrobce GG3095 4

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    380
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    340
    Ocel < 900 N/mm
    P
    300
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    230
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    60
    TOOLOX 44
    H
    40
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonná fréza koncipovaná speciálně pro použití TPC, pro univerzální obrábění.
    Zesílené jádro.
    Optimální mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.
    Rozdělovač třísek pro jejich kontrolované lámání.
    Jako č. 203095.

    Poznámka:

    hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
    ae max = 0,07×D pro obrábění TPC.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku