{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,07×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 24 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 30 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Celková délka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Počet lamačů třísek | 1 | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,16 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v materiálu Toolox 44 HRC | 0,042 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203095 8 | |
EAN / GTIN | 4062406117344 | |
Číslo výrobce | 203095 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza s děliči třísek TPC 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
1 617,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
2 951,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
2335,00 CZK
1 533,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
3 003,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
1 461,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 961,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,07×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB |
Strategie obrábění | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |