{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 12 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,25 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202998 8 | |
EAN / GTIN | 4045197860958 | |
Číslo výrobce | 202998 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
1251,00 CZK
765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
237 ks okamžitě k dodání
1 048,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
462 ks okamžitě k dodání
1 045,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
1 513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání
713,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Barevný kroužek | modrá | modrá | modrá | modrá | modrá |
⌀ břitu DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Délka břitu Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |