{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,35 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202998 20 | |
EAN / GTIN | 4045197860996 | |
Číslo výrobce | 202998 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
5 954,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
4 667,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
4 680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
8 788,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
3 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Délka břitu Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,07 mm | 0,09 mm |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,35 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,3 mm |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |