{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202760 6 | |
EAN / GTIN | 4045197118035 | |
Číslo výrobce | 202760 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 251 ks okamžitě k dodání
536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
1 053,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 58 | 58 |
Norm | výrobní norma | výrobní norma |
Tvar stopky | HB | HB |
Délka břitu Lc | 16 | 16 |
Počet zubů Z | 4 | 4 |