{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 12 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202760 4 | |
EAN / GTIN | 4045197118011 | |
Číslo výrobce | 202760 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 211 ks okamžitě k dodání
371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání
752,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 | 90 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Norm | výrobní norma | výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | H | H |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 | 0,023 |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |