{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 25 mm | |
Celková délka L | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202760 10 | |
EAN / GTIN | 4045197118059 | |
Číslo výrobce | 202760 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 141 ks okamžitě k dodání
1 087,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
1 706,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
1 199,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
2 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 73 mm | 72 mm | 73 mm | 73 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ břitu DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Délka břitu Lc | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 45 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |
Typ | H | W | N | H |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |