{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Titan | |
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,05 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,035 mm | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202287 8 | |
EAN / GTIN | 4062406270988 | |
Číslo výrobce | 202287 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK mini fréza GARANT Master Titan HPC 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2 055,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
1 136,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
1 368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 55 | 63 | 63 | 68 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ břitu DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |