{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Titan | |
⌀ břitu DC | 1,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 3 mm | |
Celková délka L | 44 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,02 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202287 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406270926 | |
Číslo výrobce | 202287 1,5 |