TK mini fréza GARANT Master Titan HPC 5 mm

Artiklové číslo: 202287 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Titan
⌀ břitu DC 5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 8 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohové zaoblení rv 0,04 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 0,025 mm
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202287 5
EAN / GTIN 4062406270964
Číslo výrobce 202287 5

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velmi krátký břit pro maximální stabilitu. Délka stopky podle DIN pro lepší opěru nástroje v uchycení. Díky tomu se výrazně prodlužuje životnost nástroje.
Ušetřete náklady na přebrušování: Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.
Cenově nenáročné a velmi stabilní provedení pro vysoce výkonné titanové obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK mini fréza GARANT Master Titan HPC 5 mm

TK mini fréza GARANT Master Titan HPC 5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
749,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 602,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
863,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka L 50 57 57
⌀ břitu DC 5 5 5
Délka břitu Lc 8 13 9
Tolerance jmenovitý ⌀ e8 e8 e8
Strategie obrábění HPC HPC ;TPC HPC
⌀ stopky Ds 6 6 6
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku