{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 18 mm | |
Celková délka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,4 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202264 16 | |
EAN / GTIN | 4045197864574 | |
Číslo výrobce | 202264 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK mini fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
2 033,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 086 ks okamžitě k dodání
2 691,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
2 033,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
1 706,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | zelená | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Stopka | HB s h6 | HB s h6 | HB s h6 | HB s h6 |
Délka břitu Lc | 18 mm | 32 mm | 18 mm | 18 mm |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |