TK mini fréza 7 mm

Artiklové číslo: 202264 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 7 mm
Povlak AlCrN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 10 mm
Celková délka L 55 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Tvar stopky HB
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202264 7
EAN / GTIN 4045197864482
Číslo výrobce 202264 7

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stopka podobná DIN 6535 HB.
Ušetřete náklady na přebrušování:
Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.
Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku