{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Délka břitu Lc | 18 mm | |
Celková délka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,4 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | rohová fréza |
Katalogové číslo | GG1264 16 | |
EAN / GTIN | 4045197907134 | |
Číslo výrobce | GG1264 16 |