{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 5,75 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202260 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197863799 | |
Číslo výrobce | 202260 5,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK mini fréza 5,75 mm
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
155,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Celková délka L | 45 | 45 | 45 |
⌀ břitu DC | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 3 |