{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 1,6 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | válcová stopka s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 3 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202260 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197863676 | |
Číslo výrobce | 202260 1,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK mini fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,6mm
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
449,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
228 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 557 ks okamžitě k dodání
469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | AlCrN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | bez povlaku | AlCrN |
Celková délka L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm | 38 mm | 38 mm |
Tvar stopky | HA | HA | HA | HA | HA | HA |
Délka břitu Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 45 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
⌀ stopky Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |