{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 0,8 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | válcová stopka s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 2 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202260 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197863614 | |
Číslo výrobce | 202260 0,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK mini fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
449,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
295 ks okamžitě k dodání
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
298 ks okamžitě k dodání
469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | bez | zelená | zelená |
Celková délka L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | válcová stopka s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | válcová stopka s h6 | válcová stopka s h6 | válcová stopka s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Délka břitu Lc | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |