TK fréza MTC, bez povlaku, ⌀ DC: 3,5mm

Artiklové číslo: 202243 3,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 3,5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění MTC
Délka břitu Lc 11 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 17 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,2 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tvar stopky HA
Šířka rohové fazetky při 45° 0,1 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,008 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,01 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202243 3,5
EAN / GTIN 4045197654243
Číslo výrobce 202243 3,5

Aplikační tabulka

Alu
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
150
Al > 10% Si
N
120
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
Konstrukční délky podobné DIN 6527 dlouhé.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku