TK fréza MTC, bez povlaku, ⌀ DC: 12Mmm

Artiklové číslo: 202243 12M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 12 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění MTC
Délka břitu Lc 36 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 46 mm
Uvolňovací ⌀ D1 11 mm
Celková délka L 93 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Tvar stopky HA
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,05 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,07 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202243 12M
EAN / GTIN 4045197654533
Číslo výrobce 202243 12M

Aplikační tabulka

Alu
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
150
Al > 10% Si
N
120
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
Konstrukční délky podobné DIN 6527 dlouhé.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK fréza MTC, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub>: 12Mmm

TK fréza MTC, bez povlaku, ⌀ DC: 12Mmm

na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
3 029,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
3 029,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
4 160,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
3 432,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
273 ks okamžitě k dodání
3 432,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání
2 044,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
4082,00 CZK
2 525,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
3 081,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku bez povlaku DLC DLC DLC bez povlaku DLC bez povlaku
Rohový úhel čela 45 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 45 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň
Barevný kroužek žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá
Délka břitu Lc 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 38 stupeň 42 stupeň
Typ W W W W W W W W
Počet zubů Z 3 3 4 3 3 3 4 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku