TK fréza MTC, bez povlaku, ⌀ DC: 16Mmm

Artiklové číslo: 202243 16M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění MTC
Délka břitu Lc 48 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 58 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15 mm
Celková délka L 108 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Tvar stopky HB
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,065 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,09 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202243 16M
EAN / GTIN 4045197654540
Číslo výrobce 202243 16M

Aplikační tabulka

Alu
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
150
Al > 10% Si
N
120
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
Konstrukční délky podobné DIN 6527 dlouhé.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK fréza MTC, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub>: 16Mmm

TK fréza MTC, bez povlaku, ⌀ DC: 16Mmm

na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
5 148,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
5 148,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
7 150,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
6 110,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
6 110,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
3 367,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
6864,00 CZK
4 275,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
5 434,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Barevný kroužek žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
⌀ břitu DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,09 mm 0,09 mm 0,12 mm 0,09 mm 0,09 mm 0,09 mm 0,18 mm 0,14 mm
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,065 mm 0,065 mm 0,065 mm 0,065 mm 0,065 mm 0,065 mm 0,14 mm 0,12 mm
Počet zubů Z 3 3 4 3 3 3 4 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku