{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 32 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,17 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu < 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201644 10 | |
EAN / GTIN | 4045197353696 | |
Číslo výrobce | 201644 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza HPC 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
843,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
1 555,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
263 ks okamžitě k dodání
1 368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
2 059,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
2 158,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Délka břitu Lc | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 38 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |