{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 15 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,04 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201644 3 | |
EAN / GTIN | 4045197353641 | |
Číslo výrobce | 201644 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza HPC 3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
1 498,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
300 ks okamžitě k dodání
453,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
869,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
584 ks okamžitě k dodání
710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
1 069,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Barevný kroužek | modrá | zelená | bez | bez | modrá | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Délka břitu Lc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,04 | 0,1 |