{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 32 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202290 10 | |
EAN / GTIN | 4045197865922 | |
Číslo výrobce | 202290 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání
1 368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
1 368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
381 ks okamžitě k dodání
931,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 023 ks okamžitě k dodání
791,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
314 ks okamžitě k dodání
1 368,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 492 ks okamžitě k dodání
931,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
395 ks okamžitě k dodání
793,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
408 ks okamžitě k dodání
1 378,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ břitu DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |