Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 12mm

Artiklové číslo: 192445 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ js12 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Profil frézování: NR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js12
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 12 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS PM
Norma DIN 844 B
Profil frézování NR
Tolerance jmenovitý ⌀ js12
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 25 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 26 mm
Celková délka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,6 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192445 12
EAN / GTIN 4045197106117
Číslo výrobce 192445 12

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S podbroušeným vroubkovaným profilem. Geometrie čelních břitů pro zanořování. Univerzální fréza pro obvodové frézování nebo pro zanořování a následný boční posuv.
Pro nejvyšší nároky na řezný výkon.

Výhoda:

Oproti vícebřitým frézám příznivější odvod třísek většími prostory pro třísky.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 12mm

Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 12mm

na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
1 487,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
1 212,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
1 173,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
1 216,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
767,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání
1 352,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
824 ks okamžitě k dodání
793,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 149 ks okamžitě k dodání
1 183,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový úhel čela 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň
Barevný kroužek bez bez bez bez bez bez bez bez
Stopka DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
⌀ břitu DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální
⌀ stopky Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku