Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 7mm

Artiklové číslo: 192445 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ js12 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Profil frézování: NR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js12
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 7 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS PM
Norma DIN 844 B
Profil frézování NR
Tolerance jmenovitý ⌀ js12
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 25 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 16 mm
Celková délka L 66 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,3 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,01 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 192445 7
EAN / GTIN 4045197106063
Číslo výrobce 192445 7

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
Ocel < 500 N/mm²
P
83
Ocel < 750 N/mm²
P
64
Ocel < 900 N/mm
P
64
Ocel < 1100 N/mm²
P
37
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S podbroušeným vroubkovaným profilem. Geometrie čelních břitů pro zanořování. Univerzální fréza pro obvodové frézování nebo pro zanořování a následný boční posuv.
Pro nejvyšší nároky na řezný výkon.

Výhoda:

Oproti vícebřitým frézám příznivější odvod třísek většími prostory pro třísky.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 7mm

Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 7mm

na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
1 191,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
983,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
944,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
948,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
726,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 058,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
731,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
921,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barevný kroužek bez bez bez bez bez bez bez bez
Profil frézování NR NF NR NR NR NR NR NR
Norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ břitu DC 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Úhel sklonu šroubovice 25 stupeň 25 stupeň 25 stupeň 25 stupeň 30 stupeň 30 stupeň 30 stupeň 30 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,01 mm 0,015 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,006 mm 0,015 mm 0,006 mm 0,006 mm
Počet zubů Z 3 3 3 3 4 4 4 4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku