{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,03 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 45 mm | |
Celková délka L | 121 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191637 25 | |
EAN / GTIN | 4045197838995 | |
Číslo výrobce | 191637 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 25mm
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
3 888,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4 992,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
5 304,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
5 824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
6 110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ břitu DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Řezný materiál | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |