{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 18 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,03 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191637 18 | |
EAN / GTIN | 4045197838971 | |
Číslo výrobce | 191637 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fréza HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 18mm
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
1 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2 574,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 330,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
3 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
4 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
4 732,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 79 mm | 92 mm | 92 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,03 | k10 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |