Fréza HSS-E-SPM HPC 25 mm

Artiklové číslo: 191635 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 25 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS E SPM
Norma DIN 844 B
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ k12
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 45 mm
Celková délka L 121 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,08 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191635 25
EAN / GTIN 4045197547231
Číslo výrobce 191635 25

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
159
Al > 10% Si
N
125
Ocel < 500 N/mm²
P
95
Ocel < 750 N/mm²
P
74
Ocel < 900 N/mm
P
74
Ocel < 1100 N/mm²
P
42
Ocel < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Nový substrát SPM s velmi vysokým podílem kobaltu.Spojuje tvrdost TK a houževnatost oceli PM. Vícebřitá fréza s univerzální geometrií. Použitelná jako dokončovací, hrubovací a dokončovací nebo hrubovací fréza.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku