{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 191635 4 | |
EAN / GTIN | 4045197546296 | |
Číslo výrobce | 191635 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fréza HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
772,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
567,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Délka břitu Lc | 11 mm | 11 mm |
Řezný materiál | HSS E SPM | HSS E SPM |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | 0 / −0,03 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm |