{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 315 mm | |
Tloušťka | 3 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 160 | |
Rozteč t | 6 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177050 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197095428 | |
Číslo výrobce | 177050 315X3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Pilový kotouč jemný, ⌀×tloušťka: 315X3mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
3965,00 CZK
2 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
7 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
4 303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
3 791,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tloušťka | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Počet zubů Z | 160 | 160 | 160 | 160 |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |