{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 315 mm | |
Tloušťka | 2,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 160 | |
Rozteč t | 6 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177255 315X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212058 | |
Číslo výrobce | 177255 315X2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Pilový kotouč střední, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 315X2,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
3791,00 CZK
2 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
7 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | Eisele |
Tloušťka | 2,5 mm | 2,5 mm |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | 2; 4 |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | 55; 64 mm |