{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 315 mm | |
Tloušťka | 2,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 160 | |
Rozteč t | 6 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177070 315X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197849410 | |
Číslo výrobce | 177070 315X2,5 |