{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Tolerance | konfigurovatelné | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | u slepých otvorů | |
Rozsah ⌀ | 4,201 mm - 4,700 mm | |
Délka břitu Lc | 8 mm | |
Délka vyložení L1 | 39 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ot. | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Master Steel | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164425 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406284381 | |
Číslo výrobce | 164425 4,5 |