TK vysoce výkonné výstružníky GARANT Master Steel HPC slepý otvor 16H7 mm

Artiklové číslo: 164425 16H7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: Ano, při 25 barech
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 16 mm
Povlak TiAlN
Tolerance H7
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání u slepých otvorů
Délka břitu Lc 15 mm
Délka vyložení L1 102 mm
Celková délka L 150 mm
Počet břitů Z 6
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 1,7 mm/ot.
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,5 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,2 mm
Barevný kroužek zelená
Řada Master Steel
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 164425 16H7
EAN / GTIN 4062406282356
Číslo výrobce 164425 16H7

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
12
Ocel < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Univerzální výstružníky HPC nejnovější generace. Velmi krátké břity pro vyšší řezné hodnoty. Optimalizovaná strategie chlazení díky radiálně uspořádaným únikům chladicího média s přímým vyrovnáním na břit. Nekompromisní použití na ocel a nerezovou ocel. Spolehlivé obrábění ocelových materiálů s vyšší pevností do 60 HRC. Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech.
Maximální přesnost obvodové házivosti a spolehlivost procesu díky nerovnoměrnému dělení.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné: Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení pro toleranci otvoru H7.
0/0,005 mm: Tolerance výrobce nebo tolerance ostří jmenovitého ⌀ DC.

Použití:

Speciální provedení pro vývrty do slepých otvorů.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku