Vysoce výkonný TK výstružník GARANT Master Alu HPC slepý otvor 8H7 mm

Artiklové číslo: 164405 8H7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Vnitřní chlazení: Ano, při 25 barech

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 8 mm
Povlak DLC
Tolerance H7
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Stopka DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění HPC
Použití při způsobu vrtání u slepých otvorů
Délka břitu Lc 10 mm
Délka vyložení L1 64 mm
Celková délka L 100 mm
Počet břitů Z 6
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v hliníku, litině 1,5 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,1 mm
Barevný kroužek žlutá
Řada Master Alu
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 164405 8H7
EAN / GTIN 4062406282158
Číslo výrobce 164405 8H7

Aplikační tabulka

Alu
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
250
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Speciální výstružníky HPC poslední generace pro obrábění hliníku, s vylepšenou geometrií břitů a dále vyvinutým tvrdokovovým substrátem.
Velmi krátké břity pro vyšší řezné hodnoty. Optimalizovaná strategie chlazení díky radiálně uspořádaným únikům chladicího média s přímým vyrovnáním na břit.
Provedení pro NC stroje se sudým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických upínacích trnech nebo vysoce přesných upínacích trnech.
Maximální přesnost obvodové házivosti a procesní bezpečnost díky nerovnoměrnému dělení břitů a speciálními provedení šířky kulaté fazetky.
v provedení s povlakem DLC sp2.
Údaje o toleranci:
Konfigurovatelné: Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.
H7: Provedení podle DIN1420 pro toleranci otvoru H7.

Použití:

Speciální provedení pro vývrty do slepých otvorů.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku