{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,5 mm | |
Povlak | DLC | |
Tolerance | konfigurovatelný | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | u slepých otvorů | |
Rozsah ⌀ | 7,201 mm - 7,700 mm | |
Délka břitu Lc | 10 mm | |
Délka vyložení L1 | 64 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v hliníku, litině | 1 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Řada | Master Alu | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164405 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406283940 | |
Číslo výrobce | 164405 7,5 |