{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10 mm | |
Povlak | DLC | |
Tolerance | konfigurovatelný | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | u slepých otvorů | |
Rozsah ⌀ | 9,701 mm - 10,200 mm | |
Délka břitu Lc | 12 mm | |
Délka vyložení L1 | 80 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v hliníku, litině | 1,8 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Řada | Master Alu | |
Tolerance s možností konfigurace | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164405 10 | |
EAN / GTIN | 4062406283995 | |
Číslo výrobce | 164405 10 |